Popis:
PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.
Charakteristika:
- Tvar: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Rock
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: W=30, E=19, K=53
- Rozměr (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
- Průměr: 130 mm
- Tloušťka: 55 mm
- Velikost zrna: 16
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
- Robustní a extrémně odolné
- Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem
Použitie:
- Pro náročné aplikace na skále
- Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule
Odporúčanie:
- Velikost zrna 16 – 24 pro hrubé broušení
- Velikost zrna 60 – 220 pro jemné broušení
- Používejte speciální ochranu pro hrnce
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.
Speciální funkce:
- Nejvyšší rychlost odstraňování
- Nadprůměrná životnost
- Vynikající výsledky na horninách a krátkých řezných materiálech