HM390 ETC D28-4-C25-07-B Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Č. pol.: 3107309
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107309
    EAN/GTIN 7291075327571
    Číslo výrobcu 3107309
    Číslo L L23980 1409

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 200 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 28 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 28 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 200 mm
    • Délka hlavy (LH) 35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 0.9 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka