FF FWX D4.00-08-1.50-07 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3107278
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107278
EAN/GTIN 7291075236835
Číslo výrobcu 3107278
Číslo L L23980 2061

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,11″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.488″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.11″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka