H690 E90AX D1.50-5W1.0-10 Stopkové frézy 90° nesoucí H690 TNKX 1005 trojúhelníkové břitové destičky se šesti šroubovitými břity

Č. pol.: 3107262
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 690
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107262
EAN/GTIN 7291075353938
Číslo výrobcu 3107262
Číslo L L23980 1996

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,31″, Počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.31″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1.52″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka