T490 FLND4.00-08-1.5-R-11 Čelní 90° frézy nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107166
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107166
EAN/GTIN 7291075346572
Číslo výrobcu 3107166
Číslo L L23980 1888

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,189″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.35″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.189″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky