T490 ELN D1.00-3-C1.0-11B Stopkové frézy 90° nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107149
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107149
EAN/GTIN 7291075346466
Číslo výrobcu 3107149
Číslo L L23980 1813

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,35″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 8″, typ Shank, typ Kulatý, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.35″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 8″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.7 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné výrobky

Vložky