T490 SM-D63-59-4-27-11 Nástrčné frézy s rozšířenou břitovou destičkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107091
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107091
EAN/GTIN 7291075346169
Číslo výrobcu 3107091
Číslo L L23980 1320

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 60 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 28, max. délka břitu (APMX) 59 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 81 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 59 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 81 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka