T490 SM-D50-51-3-22-11 Nástrčné frézy s rozšířenou břitovou destičkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107089
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107089
    EAN/GTIN 7291075346145
    Číslo výrobcu 3107089
    Číslo L L23980 1309

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 48 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 18, max. délka břitu (APMX) 51 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 71 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 48 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 18
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 51 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Celková délka (OAL) 71 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka