T490 LNK-D40-51-3-C32-11 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107086
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107086
EAN/GTIN 7291075346107
Číslo výrobcu 3107086
Číslo L L23980 1305

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 18, max. délka břitu (APMX) 51 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 51 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 120 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka