T490 ELN D32-4-C32-11 Stopkové frézy 90° nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3107080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107080
EAN/GTIN 7291075346022
Číslo výrobcu 3107080
Číslo L L23980 2611

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitečná délka (LU) 38 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné výrobky

Vložky