MF EWXD1.50-4-3.5W1.25-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3107066
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107066
EAN/GTIN 7291075310283
Číslo výrobcu 3107066
Číslo L L23980 1775

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1,02″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,106″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 2″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 3-4-6″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1-3/8″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.02″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1.02″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.106″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 4.859″
  • Délka hlavy (LH): 6″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.2 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 3-1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka