T490 LNM D32-36-3-M16-08 Šroubová fréza s rozhraním FLEXFIT pro tangenciálně montované břitové destičky

Č. pol.: 3107053
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3107053
    EAN/GTIN 7291075350647
    Číslo výrobcu 3107053
    Číslo L L23980 1221

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 30 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 15
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka