T490 LNM D25-30-2-M12-08 Šroubová fréza s rozhraním FLEXFIT pro tangenciálně montované břitové destičky

Č. pol.: 3107052
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107052
EAN/GTIN 7291075350630
Číslo výrobcu 3107052
Číslo L L23980 1215

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 21 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitů (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka