3čeľusťové skľučovadlo oceľ krátky upínací kužeľ 160/4

Č. pol.: 310705 160/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Veľkosť kužeľa 4
Vonkajší ⌀ A 160 mm
Prietok E 42 mm
Výška bez čeľustí H1 66 mm
Výška s čeľusťami H2 92 mm
Počet rozperných skrutiek 3
⌀ centrovania B 63,5 mm
Veľkosť rozperných skrutiek M10
Štvorhranný kľúč K 10 mm
Hmotnosť 9,5 kg
maximálne otáčky 4 600 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 310705 160/4
EAN/GTIN 4019208525075
Číslo výrobcu 185503

Popis

Prevedenie:

  • Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
  • Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
  • Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a boky závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.
Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 sada = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von a 1 sada = 3 kalené sústružnícke čeľuste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314000315200. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

Trojčeľusťové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120313140.
DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.