Popis:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 27,3 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 16 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Celková délka (OAL) 27.3 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.9 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne