HM390 FTC D1.50-05-.50-07 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TCKT 0703 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106942
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106942
    EAN/GTIN 7291075331462
    Číslo výrobcu 3106942
    Číslo L L23980 1667

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,38″, Celková délka (OAL) 1-1/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.38″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Celková délka (OAL): 1-1/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka