FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky LNAT 1506 -PM (rozsah šířky 18,9-25,6 mm)

Č. pol.: 3106925
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106925
EAN/GTIN 7291075327083
Číslo výrobcu 3106925
Číslo L L23980 1606

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,22″, Průměr řezu (DC) 5″, Počet řezných položek (CICT) 8, Šířka řezu maximální (CWX) 1″, Minimální šířka řezu (CWN) 2/4″, Počet flétny (NOF) 1, Průměr náboje (DHUB) 2,56″, Délka (OAL) 4-8/3″, počet periferních řezných hran (ZP) 1″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.22″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.56″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.