Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet fréz (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 22,5 mm, celková délka (OAL) 62 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 15 mm
- Prumer rezu (DC) 30 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
- Funkcní délka (LF) 40 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D300-MFW
- Celková délka (OAL) 62 mm