SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Č. pol.: 3106880
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106880
EAN/GTIN 7291075327236
Číslo výrobcu 3106880
Číslo L L23980 1581

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 2,22″, Průměr řezu (DC) 8,039″, Počet řezných položek (CICT) 14, Šířka řezu maximální (CWX) 0,9″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,69″, Počet flétny (NOF) 1, Průměr náboje (DHUB) 4″, Celková délka (OAL) 7-14/3″, efektivní řezný okraj (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.22″
  • Prumer rezu (DC): 8.039″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.9″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.69″
  • Pocet drážek (NOF): 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 1-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 7

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG T490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka