SDN D250-1723-60-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Č. pol.: 3106873
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106873
EAN/GTIN 7291075327199
Číslo výrobcu 3106873
Číslo L L23980 3030

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 78 mm, průměr řezu (DC) 251 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 23 mm, šířka řezu min. (CWN) 17,5 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 78 mm
  • Prumer rezu (DC) 251 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka