SDN D250-1723-50-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Č. pol.: 3106872
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106872
EAN/GTIN 7291075327182
Číslo výrobcu 3106872
Číslo L L23980 3025

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 86 mm, průměr řezu (DC) 251 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 23 mm, šířka řezu min. (CWN) 17,5 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 86 mm
  • Prumer rezu (DC) 251 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.