SDN D125-1723-40-CALN13 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky T490 LNHT 1306PNTR/L

Č. pol.: 3106869
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106869
EAN/GTIN 7291075327168
Číslo výrobcu 3106869
Číslo L L23980 3013

Popis

Popis:

Dělicí a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 32 mm, průměr řezu (DC) 126 mm, počet břitů (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 23 mm, šířka řezu min. (CWN) 17,5 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 126 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka