FDN D250-1723-60R-CALN13 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy pro břitové destičky T490 LNHT 1306PNTR/L (rozsah šířky řezu 17,5-23,0 mm)

Č. pol.: 3106868
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106868
EAN/GTIN 7291075327151
Číslo výrobcu 3106868
Číslo L L23980 3007

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr břitu (DC) 251 mm, počet břitů (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 23 mm, šířka řezu min. (CWN) 17,5 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 132 mm, celková délka (OAL) 49,25 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 59 mm
  • Prumer rezu (DC) 251 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 132 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 49.25 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka