FDN D125-1723-32R-CALN13 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy pro břitové destičky T490 LNHT 1306PNTR/L (rozsah šířky řezu 17,5-23,0 mm)

Č. pol.: 3106865
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106865
EAN/GTIN 7291075327120
Číslo výrobcu 3106865
Číslo L L23980 2988

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 30 mm, průměr řezné destičky (DC) 126 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, max. šířka řezu (CWX) 23 mm, min. šířka řezu (CWN) 17,5 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 39,25 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 4.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Prumer rezu (DC) 126 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 23 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 39.25 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky