Popis:
Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,402″, Celková délka (OAL) 1-3/4″
Charakteristika:
- Typ upínace: A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1.99″
- Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
- Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 6
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
- Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.402″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515HP
- Celková délka (OAL): 1-3/4″
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne