Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,74″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,059″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 2″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 2-3-4,95″
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD): 1.2″
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.74″
- Prumer rezu (DC/DCX): 0.74″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Funkcní délka (LF): 3.809″
- Délka hlavy (LH): 2.62″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 070515T
- Celková délka (OAL): 4.95″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 6.3 Stupne
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
- Použitelná délka (LU): 2-1/2″