ETS D032-05-LN08-M10 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3106813
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106813
EAN/GTIN 7291075224092
Číslo výrobcu 3106813
Číslo L L23980 36

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 33 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 33 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka