H690 F90AX D080-5-25.4-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106785
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 690
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106785
    EAN/GTIN 7291075314328
    Číslo výrobcu 3106785
    Číslo L L23980 135

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka