HM390 FTD D160-8-50.8-15 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TDKT 1505 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovými řeznými hranami

Č. pol.: 3106781
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106781
EAN/GTIN 7291075313253
Číslo výrobcu 3106781
Číslo L L23980 120

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 50,8 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50.8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 105 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky