HM390 FTD D080-5-25.4-15 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TDKT 1505 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovými řeznými hranami

Č. pol.: 3106775
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106775
EAN/GTIN 7291075313192
Číslo výrobcu 3106775
Číslo L L23980 1361

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 74 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 74 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka