T465 FLN D200-10-60R-22ST Čelní 65° frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovitými řeznými hranami

Č. pol.: 3106763
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T465 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106763
EAN/GTIN 7291075322743
Číslo výrobcu 3106763
Číslo L L23980 1326

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 218,8 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 218.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 218.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka