Univerzální stahováky

Č. pol.: 3106756
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovák guľôčkových ložísk

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106756
EAN/GTIN 4010886954676
Číslo výrobcu 3106756
Číslo L L60160 5696

Popis

Popis:

K uvolňování zaseknutých spojů na hřídelích nebo ve skříních
Univerzální sada vč. Dvouramenný stahovák, nástavce, délky háků, patky háků pro vnější a vnitřní stahování
Vhodný pro výměnu stahovacích/vytahovacích skříní
Variabilní šířka upnutí až 130 mm / hloubka upnutí 100, 200, 250, 350 mm
Variabilní, rychlá a bezpečná práce díky rychloupínacímu mechanismu, brzda háků, háky pro úzké montážní prostory
Bezúdržbové vřeteno, Vyměnitelný hrot vřetena
Dlouhá životnost a vysoké bezpečnostní rezervy, protože křížová hlava, háky a nástavce jsou zápustkově kované
Tenké nožičky háků ideální pro těžko přístupná místa
Možnost kombinace 8 různých stahováků
S vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlé zjištění chybějících nástrojů
Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková délka [mm]: 367 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.