HM390 FTC D032-04-16-07 Čelní 90° frézy nesoucí HM390 TCKT 0703 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106709
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106709
EAN/GTIN 7291075331417
Číslo výrobcu 3106709
Číslo L L23980 1243

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 30,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 30.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky