Popis:
Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání práškovou barvou
Těleso:
Rozměry: V 985 x Š 775 x H 475 mm
Pole z ABS plastu se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 krabicovými policemi, 8 policemi na Nástrčný klíčy
Snadné manévrování a řízení díky pojízdné řídicí rukojeti
Boční panely s 10 x 38 mm eurootvory pro upevnění háčků a nářadí
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými příčkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, dolní těžká zásuvka 60 kg
Těžký podvozek GEDORE:
Celková statická nosnost: 900 kg / dynam: 650 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 hladce jedoucí kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Možnosti:
Možno rozšířit podle potřeby o moduly nářadí GEDORE (č. 2), které jsou součástí dodávky. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Dodávejte podle potřeby s kufry na nářadí GEDORE, zadními panely a držáky na nářadí.
Charakteristika:
- Počet zásuvek: 7
- Uložení: Vozík na nářadí
- Celková šířka [mm]: 775 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 475 mm
- Obsah (počet kusů): 177 ks.
- Obsah sad: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 8IN 19 9IN 19 10IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-. U-201990 M1 B 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5, 52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- Materiál: Ocelový plech