Popis:
Korpus:
Rozměry: V 812 x Š 771 x H 478 mm
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání
Pole z ABS plastu se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 policemi na plechovky, 8 policemi na Nástrčný klíčy
Snadné manévrování a řízení díky pojízdné řídicí rukojeti
Boční panely s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Kulíčkové vodicí lišty
Samostatně zatížitelné podélnými a příčnými děliči
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
Těžký podvozek GEDORE:
Celková statická nosnost: 900 kg / dynam: 650 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 hladce jedoucí kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Možnosti:
Možno rozšířit podle potřeby o moduly nářadí GEDORE (č. 2), které jsou součástí dodávky. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Dodávejte podle potřeby s kufry na nářadí GEDORE, zadními panely a držáky nářadí.
Charakteristika:
- Počet koleček: 4
- Počet zásuvek: 7
- Konstrukce: Limitovaná edice
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 650 kg
- Celková šířka [mm]: 775 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 475 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, v. = 67 mm
- 1x typ 2, v. = 137 mm
- 1x typ 3, v. = 207 mm
. - Statická nosnost [kg]: 900 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez