SOF45 D10.0-12-2.50-R26 Čelní 45° frézy nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16 pro těžké obrábění

Č. pol.: 3106623
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106623
EAN/GTIN 7291075317091
Číslo výrobcu 3106623
Číslo L L23980 1878

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 10,905″, počet řezných položek (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 5,32″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 10.16″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 10.905″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 10.905″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.433″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5.32″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka