HOE D1.25-03-W1.25-R06 Stopkové frézy nesoucí osmihranné, čtvercové a kruhové břitové destičky.

Č. pol.: 3106606
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIOCTO
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106606
    EAN/GTIN 7291075345711
    Číslo výrobcu 3106606
    Číslo L L23980 1794

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,217″, Celková délka (OAL) 4,05″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.15″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.62″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.217″
    • Funkcní délka (LF): 2.859″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Celková délka (OAL): 4.05″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.9 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka