HOF D100-07-31.75-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3106601
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106601
EAN/GTIN 7291075345599
Číslo výrobcu 3106601
Číslo L L23980 1020

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 109,4 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 55,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 109.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 109.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 55.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka