HOF D4.00-07-1.50-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3106597
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106597
EAN/GTIN 7291075345650
Číslo výrobcu 3106597
Číslo L L23980 2937

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,37″, počet řezných položek (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 3,22″, Celková délka (OAL) 2,02″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.37″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.37″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.216″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.22″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL): 2.02″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka