• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

HOF D100-07-32-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3106591
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106591
EAN/GTIN 7291075345568
Číslo výrobcu 3106591
Číslo L L23980 17

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 109,4 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 109.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 109.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 50.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka