HOF D063-05-22-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3106589
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106589
EAN/GTIN 7291075345544
Číslo výrobcu 3106589
Číslo L L23980 5

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 72,4 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 52 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 72.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 72.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky