T490 CAP-D80-24-4-25-13FT Čelní prvek pro modulární stopkové frézy se šroubovicí

Č. pol.: 3106583
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106583
    EAN/GTIN 7291075309591
    Číslo výrobcu 3106583
    Číslo L L23980 953

    Popis

    Popis:

    Válcová čelní fréza, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, délka řezu max (APMX) 24 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 24 mm

    Charakteristika:

    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306 PNTR
    • Celková délka (OAL) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka