T490LNKD63-082-4-INT50-FT Základní jednotka pro modulární šroubovicové stopkové frézy ve strmém kuželovém provedení podle DIN69871 pro destičky T490 LNMT/HT 1306.

Č. pol.: 3106576
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106576
EAN/GTIN 7291075326314
Číslo výrobcu 3106576
Číslo L L23980 910

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 82 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 246,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 82 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 246.75 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky