HM390 ETP D32-3-W32-10 Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106417
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106417
EAN/GTIN 7291075313932
Číslo výrobcu 3106417
Číslo L L23980 1681

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.1 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.