HM390 ETP D25-2-W25-10 Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106413
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106413
EAN/GTIN 7291075313895
Číslo výrobcu 3106413
Číslo L L23980 32

Popis

Popis:

Čelní frézka s WSP, průměr upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky