HM390 ETP D25-2-C25-10 Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 1003 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106412
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106412
EAN/GTIN 7291075313888
Číslo výrobcu 3106412
Číslo L L23980 2813

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka