T490 SM-D4.0-23-6-1.50-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3106377
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106377
    EAN/GTIN 7291075237856
    Číslo výrobcu 3106377
    Číslo L L23980 1490

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3,346″, Cutting Diameter (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 30, Depth of Cut maximum (APMX) 2,32″, Flute Count (NOF) 6, OAL (OAL) 3,22″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.346″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 30
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.32″
    • Pocet drážek (NOF): 6
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL): 3.22″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka