Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15,5 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 60 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 23.6 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 15.5 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 15.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 88 mm
- Délka hlavy (LH) 63 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Celková délka (OAL) 120 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
- Použitelná délka (LU) 60 mm