MF EWXD1.00-3-2.5W1.00-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3106346
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106346
EAN/GTIN 7291075310252
Číslo výrobcu 3106346
Číslo L L23980 1482

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,63″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,079″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 2-1/5″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.94″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.63″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.63″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 3.859″
  • Délka hlavy (LH): 2.65″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.9 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 2-1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka