Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,47″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,059″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 4,2″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 2″
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD): 0.71″
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.47″
- Prumer rezu (DC/DCX): 0.47″
- Maximální prumer rezu (DCX): 3/4″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Funkcní délka (LF): 3.184″
- Délka hlavy (LH): 2.1″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 040310T
- Celková délka (OAL): 4.2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.6 Stupne
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne
- Použitelná délka (LU): 2″